品番 : EA922KC-51B
品名 : 450ml ボディーソープ(ビオレUポンプ)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | ビオレu ポンプ |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 450ml | 仕様 | 本体 |
| 弱酸性 | |||
| やさしいフレッシュフローラルの香り(微香性) | |||
| 肌への刺激の一因となる汚れを落として、肌本来のうるおいは守って洗います。 | |||
| みるみる泡立ち、肌あたりやさしく洗えるボディウォッシュ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/09 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KC-51B 450ml ボディーソープ(ビオレUポンプ) |
| EA922KC-52B 320ml ボディーソープ(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大
