品番 : EA922KC-8
品名 : 85g 業務用石鹸(3個入x10パック)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 花王石鹸 業務用 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 30個 | 重量 | 85g/個 |
| 豊な泡立ちで、きれいに洗えます。 | |||
| 華やかなフローラルの香り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/28 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KC-8A 85g 業務用石鹸(3個入x2パック) |
| EA922KC-8 85g 業務用石鹸(3個入x10パック) |
