品番 : EA922KD-11B
品名 : 350ml 浴室・洗剤(バスマジックリン)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | バスマジックリン 泡立ちスプレー |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 350ml | 液性 | 中性 |
| 成分 | 界面活性剤(5%、アルキルベタイン)、泡調整剤、金属封鎖剤 | 入数 | 1個 |
| 使用量の目安 | 1㎡に対して約9回噴射(9ml) | ||
| 泡の力でこすらず落とす。 | |||
| 泡の力で湯アカ・皮脂汚れもスッキリします。 | |||
| 時短すすぎ設計で泡切れが早い。 | |||
| 【使用方法】 浴槽内のおそうじに ・シャワー等で全体をぬらしてから、汚れにスプレーし、20~30秒おいて、すすぎ流す。 ※汚れがひどい時はスポンジなどで軽くこすって、すすぎ流してください。 床・壁・洗面器・イス等のおそうじに ・汚れに直接スプレーし、スポンジなどで軽くこすり、すすぎ流す。 ・汚れがひどい時は、2~3分おくと効果的。 除菌・ウイルス除去に ・水分をふきとり、対象部分に直接スプレーして5分おいて、すすぎ流す。 (※すべての菌を除菌、ウイルスを除去するわけではありません。) |
|||
| 【使用上の注意】 ・用途外に使わない。 ・子供の手の届く所に置かない。 ・認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。 ・必ず「止」で保管する。 ・「止」にしたままスプレーしない。 ・目より高い所は、スポンジや布につけて洗う。 ・換気をよくして使う。 ・大理石には使用しない(人工大理石には使える)。 ・塗装面は目立たない場所で確かめてから使う。 ・使用後は手をよく水で洗う。 ・荒れ性の方や長時間使用する場合、炊事用手袋を使う。 |
|||
| 【商品を航空便で送る際のご注意】 本品は、航空便で送る際、航空法で定められた航空危険物に該当しません。 ・高圧ガスなし ・アルコール24%以下 ・引火点60度を超える(60度以下でも継続燃焼性なし) ・可燃性固体に該当しない |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/23 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KD-11B 350ml 浴室・洗剤(バスマジックリン) |
| EA922KD-1D 300ml 浴室・洗剤(バスマジックリン/詰替) |
ウェブカタログ画像
拡大
