品番 : EA922KD-1C
品名 : 330ml 浴室・洗剤(バスマジックリン/詰替)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | バスマジックリン 泡立ちスプレーつめかえ用 |
|---|---|---|---|
| 成分 | 界面活性剤(6% アルキルベタイン)、泡調整剤、金属封鎖剤 | 内容量 | 詰替用(330ml) |
| 液性 | 中性 | 使用量の目安 | 1㎡に対して約9回噴射 |
| [EA922KD-11A]詰替用 | |||
| 泡の力でこすらず落とす、スプレータイプの浴室用洗剤です。 | |||
| 泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯アカ・皮脂汚れもスッキリ落とせます。 | |||
| 【用途・使い方】 浴槽内に(毎日のおそうじに) シャワー等で全体をぬらしてから、汚れにスプレーし、20~30秒おいて、すすぎ流す。 ※汚れがひどい時はスポンジなどで軽くこすって、すすぎ流してください。 床・壁・洗面器・イス等に 汚れに直接スプレーし、スポンジなどで軽くこすり、すすぎ流す。 汚れがひどい時は、2~3分おくと効果的。 除菌・ウイルス除去に 水分をふきとり、直接スプレーして5分おいて、すすぎ流す |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/21 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KD-1 4.5L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用) |
| EA922KD-1B 4.5L 浴室・洗剤(バスマジックリン業務用/4個) |
| EA922KD-11A 380ml 浴室・洗剤(バスマジックリン) |
| EA922KD-1C 330ml 浴室・洗剤(バスマジックリン/詰替) |

