品番 : EA922KD-24
品名 : 350ml トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | トイレマジックリン ツヤツヤコートプラス |
|---|---|---|---|
| 成分 | 界面活性剤(3% アルキルトリメチルアンモニウム塩)、金属封鎖剤、泡調整剤、安定化剤 | 内容量 | 350ml |
| 液性 | 中性 | 入数 | 1個 |
| トイレそうじをする時も、そうじの後も天然ローズがやさしく香るトイレ用洗剤です。 | |||
| 洗浄・消臭・防汚の効果をもち、便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで使用できます。 | |||
| 逆さにしてもスプレーできるから、便器のふち裏もきれいに | |||
| 香り消臭に加え、トイレブラシも99%除菌できます。 | |||
| エレガントローズの香り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/01 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922KD-14 : 2.0L トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス) |
| 関連商品 | EA922KD-14A : 2.0Lx6個 トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス) |
ウェブカタログ画像
拡大
