品番 : EA922KD-14
品名 : 2.0L トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | トイレマジックリン ツヤツヤコートプラス |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2L(業務用) | 入数 | 1個 |
| タイプ | 液体 | 液性 | 中性 |
| 成分 | 界面活性剤(3% アルキルトリメチルアンモニウム塩)、金属封鎖剤、泡調整剤、安定化剤 | サイズ(W×D×H)mm | 145×114×240 |
| つぶせる容器 | |||
| 便器表面はツヤツヤな仕上がり。 | |||
| 洗浄・消臭・防汚の効果をもち、便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで使用できます。 | |||
| ツヤツヤコートで汚れを防ぎ、ブラシでこすらず汚れがするんっと落とせます。 | |||
| シュッとスプレーして便器表面をコーティング | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KD-14 2.0L トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス) |
| EA922KD-14A 2.0Lx6個 トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922KD-24 : 350ml トイレ洗剤(マジックリンツヤツヤコートプラス) |
