品番 : EA922KD-3
品名 : 4.5L トイレ・強力洗剤(トイレマジックリン)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | トイレマジックリン 強力クレンザー業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L(業務用) | 入数 | 1個 |
| 液性 | 中性 | 成分 | 界面活性剤(2%、アルキルグルコシド)、研磨剤、安定化剤 |
| 使用量の目安 | 100cm2あたり0.4mL(便器内に約8mL キャップ1杯は約20mL) | サイズ(W×D×H)mm | 210×142×290 |
| つぶせる容器 | |||
| 便器やタイルの汚れ、黄ばみをすっきり落とすクレンザータイプ | |||
| さわやかなユーカリの葉の香り | |||
| タレ落ちにくい液で、タテ面のお掃除もラクにできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KD-3 4.5L トイレ・強力洗剤(トイレマジックリン) |
| EA922KD-3B 4.5L トイレ・強力洗剤(トイレマジックリン/4個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-13A : 600ml スプレー容器(設備洗剤) |
| 関連商品 | EA922KD-13 : 500ml トイレ洗剤(トイレマジックリン) |

