詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KD-32

品名 : 350ml トイレ・ 強力洗剤(トイレマジックリン/詰替)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 花王 商品名 トイレマジックリン 消臭ストロングつめかえ用
内容量 詰替用(350ml) 入数 1個
中性
トイレ用
便座や床の拭き掃除、便器の洗浄や汚れの付着防止に。
尿臭ブロッカー配合
フレッシュハーブの香り
追加説明
カタログ価格

345 (税抜)/ 380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 17:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922KD-12
バリエーション一覧
EA922KD-31 400ml トイレ・ 強力洗剤(トイレマジックリン)
EA922KD-32 350ml トイレ・ 強力洗剤(トイレマジックリン/詰替)
EA922KD-12 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/1個)
EA922KD-12A 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/4個)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top