品番 : EA922KD-8
品名 : 4.5L ガラスクリーナー
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ガラスマジックリン 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L(業務用) | 入数 | 1個 |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 成分 | 界面活性剤(0.4%、アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤 |
| 使用量の目安 | 1㎡に対して約6回噴射(5ml) | サイズ(W×D×H)mm | 210×146×289 |
| 特長 | ・つぶせる容器 ・さわやかなフレッシュレモンの香り |
用途 | 窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラス、スチール、ビニール、プラスチック・ホーロー製品、サッシ、イス・飾り棚・冷蔵庫の外側に。 |
| ホコリや手あかなどでくもった窓や鏡、ガラスケースなどの汚れもスッキリ落とす、ガラス・鏡用洗剤です。 | |||
| 2度ぶきなしでもふきスジを残さず、ピカピカで透明な仕上がりに。 | |||
| ガラスからスチール、プラスチックまで幅広く使えます。 | |||
| ●使えないもの ・水がしみこむ白木、家具・壁材等 ・ラッカー等の塗装面、自動車の塗装面 ・液晶、プラズマディスプレイの画面 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/23 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0361ページ 2144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KD-8 4.5L ガラスクリーナー |
| EA922KD-8A 4.5L ガラスクリーナー(4個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922KD-18 : 400ml ガラスクリーナー(ガラスマジックリンスプレー) |
