詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KE-13

品名 : 400ml ハンド消毒液

仕様

メーカー 花王 商品名 ビオレu 手指の消毒液
仕様 置き型用 内容量 400ml
有効成分 ベンザルコニウム塩化物 効能 手指、皮膚の洗浄・消毒
ウイルス・細菌に効きます。
天然成分からなるエタノールを使用しています。
液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感です。
手肌にやさしい保湿成分配合します。
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/09 01:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2137ページ

代替品

EA922KE-24
  • 品番

    EA922KE-24

  • コメント

    内容量:500ml

バリエーション一覧
EA922KE-13 400ml ハンド消毒液
EA922KE-14 [EA922KE-13用] つけかえ用(400ml)
EA922KE-15 30ml ハンド消毒液(携帯用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top