品番 : EA922KE-7E
品名 : 2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | リセッシュ除菌EX 業務用 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。 | 内容量 | 2L |
| サイズ | 145(W)×114(D)×240(H)mm | 成分 | 両性界面活性剤、エキス、防菌剤、香料、エタノール |
| 液性 | 中性 | ||
| 衣類・布製品・空間用消臭剤 | |||
| 緑茶のチカラでスッキリ消臭、除菌 | |||
| ミクロミストスプレーで空間に漂っているニオイまですっきり消臭 | |||
| 先回り消臭で汗・皮脂臭を24時間ニオわせません。 | |||
| 香りが残りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2141ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KE-7E 2.0L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX) |
| EA922KE-7G 10L 除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX) |
