詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KE-9C

品名 : 320ml 除菌・消臭液(詰替え用)

仕様

メーカー 花王 商品名 リセッシュ除菌EX 消臭ストロングつめかえ用
内容量 詰替え用(320ml) 成分 両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール
液性 中性 使用回数 約370回スプレーできます。(ボトルつめかえ時)
[EA922KE-9BA]詰替用
ふとんやシーツなどにしみついた尿臭・体臭・便臭も、しっかり消臭できます。
尿臭ブロッカーEX配合!衣類・布製品にシュッとしておくだけで、尿臭の発生を抑えます。
フレッシュハーブの香り
99.9%除菌・99%ウイルス除去
おすすめの使い方 : 
●洗いにくいものに
ふとん・シーツ・マットレス:約20回スプレー
クッション・カーペット・カーテン:約20回スプレー
●ニオう前にシュッ!で防臭も 衣類・洗たく物:約10回スプレー
追加説明
カタログ価格

495 (税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/16 08:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2200ページ

代替品

EA922KE-9
バリエーション一覧
EA922KE-9BA 370ml 除菌・消臭液
EA922KE-9C 320ml 除菌・消臭液(詰替え用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top