品番 : EA922KF-33
品名 : 20kg 廃液凝固剤(アット・ユーマ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内容量 | 20kg | 用途 | ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等 |
|---|---|---|---|
| 早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。 | |||
| 持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。 | |||
| 競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。 | |||
| 排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。 | |||
| ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。 |
|||
| 湿度の低い冷暗所にて保管ください。 | |||
| 開封後は速やかに使いきってください。 | |||
| クーラント液に使用できます。 | |||
| (使用目安) ・純水の場合は、500倍の水分を吸います。(500L/kg) ・一般的な廃水の場合は、200~300倍の水分を吸います。(200~300L/kg) ・クーラント液の洗浄水の場合は、200倍の水分を吸います。(200L/kg) ・クーラント液の循環水であれば30倍の水分を吸います。(30L/kg) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KF-31 1kg 廃液凝固剤(アット・ユーマ) |
| EA922KF-32 5kg 廃液凝固剤(アット・ユーマ) |
| EA922KF-33 20kg 廃液凝固剤(アット・ユーマ) |

