品番 : EA922KF-61
品名 : 1kg 天然無機質系 凝集剤
仕様
| 内容量 | 1kg | 材質 | シラス(火山灰) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化 |
||
| NETIS登録商品 | |||
| シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 | |||
| 添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。 |
|||
| 凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合:8~20秒) | |||
| 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。 | |||
| 添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。 | |||
| 形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。 | |||
| 有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。 | |||
| 凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。 | |||
| これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KF-61 1kg 天然無機質系 凝集剤 |
| EA922KF-62 5kg 天然無機質系 凝集剤 |
| EA922KF-63 20kg 天然無機質系 凝集剤 |
