品番 : EA922KF-71
品名 : 1kg 天然無機質系 凝集剤(油廃水用)
仕様
| 内容量 | 1kg | 材質 | シラス(火山灰) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 【高濃度含油廃水の処理】 水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水の処理 【高COD排水の処理】 食品工場等で発生する高COD排水の処理 【その他】 クーラント液(冷却水)の凝集処理 |
||
| NETIS登録商品 | |||
| 切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。 | |||
| 圧倒的スピードで凝集出来ます。(泥水の場合:8~30秒) | |||
| 他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。 | |||
| アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。 | |||
| 添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。 | |||
| 形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。 | |||
| 凝集物の産廃費用が低減できます。 | |||
| 有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。 | |||
| 凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。 | |||
| シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0621ページ 2135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KF-71 1kg 天然無機質系 凝集剤(油廃水用) |
| EA922KF-72 5kg 天然無機質系 凝集剤(油廃水用) |
| EA922KF-73 20kg 天然無機質系 凝集剤(油廃水用) |
