詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-13

品名 : 500ml シャンプー(全身用)

髪から素肌までこれ一本。

仕様

内容量 500ml
髪や地肌を考えた弱酸性
1本で髪も身体も優しく洗い上げる全身洗浄料
うるおい成分植物性セラミド(グルコシルセラミド)配合
香料技術(ニオイチェンジ香料配合)のはたらきで、汗臭や加齢臭などのニオイが気にならない。
さわやかなグリーンハーバルの香り。微香性。
ポンプ1押しでたっぷりの泡がでるから泡立ての手間がなく、髪も身体もやさしく洗い上げます。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/11/05 07:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2138ページ
バリエーション一覧
EA922KR-13 500ml シャンプー(全身用)
EA922KR-14 4.5L シャンプー(全身用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top