詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-22B

品名 : 1160g 洗濯用洗剤(EA922KR-21B詰替用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 詰替用(1160ml) 成分 界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素
容器材質 袋:PE、PET
キャップ:PE
使用量の目安 水30Lに対して10g(10ml)
詰替え用
中性
シトラスソープの香り
頑固な汚れを徹底洗浄
より汚れに気になる方へ
エリ袖汚れ、食べこぼし、黄ばみ、血液などに最適です。
皮脂洗浄力に優れる新たな「高機能界面活性剤」と、「高性能な酵素」の組み合わせによる最適処方を見出し、皮脂や食べこぼし、たんぱく由来の汚れなど頑固な汚れにも高い洗浄力を実現しました。
高い洗浄消臭力と衣類本来の色を保つ機能を両立した高濃度コンプリートジェル
複数の機能をもつ特殊ポリマーを新採用することで、洗濯中の衣類同士の摩擦防止により、衣類の「色あせ」を抑制。さらに「黄ばみや黒ずみ」の原因の一つである、洗濯槽内での汚れ戻りを防止(再汚染防止)します。
3つの特許技術を有したコンプリート洗浄
<新技術①洗浄力 NANOXを超えた圧倒的洗浄力>
発売以降、活用していた界面活性剤(MEE)をやめ、高機能界面活性剤を新採用
世界No.1酵素メーカーと協働開発した独自酵素を配合
<新技術②消臭力NANOXを超えた圧倒的消臭力>
界面活性剤×酵素によるニオイ洗浄力に加えてイヤなニオイの発生を抑える新消臭香料を採用
<新技術③衣類の色変化防止力従来洗剤にはできなかった、衣類本来の色を保つ>
「特殊ポリマー」の新採用で、当社衣料用洗剤では困難だった衣類本来の色を保つ機能を実現。衣類同士の摩擦を防止し、色あせを抑制!さらに、洗濯槽内での再汚染(汚れ戻り)を防止。
黒ずみの原因の一つである、洗濯槽内での汚れ戻りを防止(再汚染防止)します。
<濃厚処方>
機能成分が濃密な高濃度処方。
だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。
※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合
<蛍光剤無配合>
きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。
地球環境に配慮し、“すすぎ1回の洗濯”を推奨しています。すすぎ1回で洗濯することで衣類の色変化防止効果が更に高まります。
洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。
また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。
※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/08 11:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922KR-25AA
バリエーション一覧
EA922KR-21B 640g 洗濯用洗剤(NANOX one)
EA922KR-22B 1160g 洗濯用洗剤(EA922KR-21B詰替用)
EA922KR-25A [EA922KR-21B用] 4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)
EA922KR-25D 10.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)[EA922KR-21B用]
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top