詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-23

品名 : 2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

少ない量でも強力洗浄、ニオイも防ぐ洗濯用洗剤

仕様

内容量 2kg 用途 綿・麻・合成繊維用
クリアウォッシュEX
弱アルカリ性
濃縮タイプで高い洗浄力。ニオイの元となる汚れまでしっかり落とします。
抗菌成分配合で、部屋干し時のイヤなニオイも防ぎます。
つぶせる容器
すすぎ1回でOK。節水・節電・時短につながります。
蛍光増白剤を配合していないので、ふきんやきなり・淡い色の衣料にも安心して使えます。
さわやかなフレッシュフローラルの香り。
正面のカテゴリー名称、裏面の安全に関わる表示(使用上の注意・応急処置)を日本語と英語の2カ国語で表記。
追加説明
カタログ価格

2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/05 07:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2139ページ
バリエーション一覧
EA922KR-23 2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)
EA922KR-24 5.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)
ウェブカタログ画像
  • 使用量の目安

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top