詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-61

品名 : 450ml トイレ用洗剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 450ml
酸性
塩素系無配合。
フレッシュハーブの香り
除菌・消臭ができるトイレ用洗剤
高粘度の洗浄液がしっかりハリついて、黄ばみや尿石まで溶かして落とします。
使いやすい「ロングネックボトル」と「横向きノズル」で、狙ったふちウラ汚れにトローリ濃い液が密着。
汚れにしっかり液がかかり、強力に洗浄します。99.99%の高い除菌力を発揮。
追加説明
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/02 02:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2143ページ

代替品

EA922KR-62
バリエーション一覧
EA922KR-61 450ml トイレ用洗剤
EA922KR-62 4.0L トイレ用洗剤
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top