品番 : EA922KR-8B
品名 : 750ml ボディーソープ(詰替用)
仕様
| 内容量 | 詰替用(750ml) | 液性 | 弱アルカリ性 |
|---|---|---|---|
| 吸着保湿処方により保湿成分が洗い流されないボディソープ | |||
| フレッシュフローラルの香り | |||
| パラベン(防腐剤)フリー | |||
| サラサラかつ、うるおいを保ったやわらかい肌へ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/12 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KR-7A 480ml ボディソープ(液体) |
| EA922KR-8B 750ml ボディーソープ(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大
