品番 : EA922KS-1A
品名 : 150ml ドライシャンプー
仕様
| 内容量 | 150ml | 仕様 | スプレー |
|---|---|---|---|
| サイズ | 44(W)×44(D)×174(H)mm | 重量 | 170g |
| 成分 | エタノール、水、メントール、セイヨウノコギリソウエキス、ポリソルベート80、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、DPG、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 | 使用方法 | ・頭皮と髪全体にスプレーし、指の腹で軽くマッサージした後、タオルまたは蒸しタオルで拭き取ります。 ・セミロングで7~8回のスプレーが目安ですが、髪の長さや量により加減してください。 |
| 使用上の注意 | ・目に入らないようにご注意ください。もし入った場合は、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。 ・セルロイド製品へ付着した場合は、すぐに拭き取ってください。 ・ヘアマニキュアなどが色落ちすることがありますのでご注意ください。 ・乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ・火気にご注意ください。 |
||
| 水のいらないシャンプー | |||
| 忙しい朝、風邪で入浴できない日、徹夜明けに | |||
| 災害時水が使えなくなった時の防災グッズとしても最適です。 | |||
| ノンシリコーン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 156 (2026/11/05 20:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KS-1A 150ml ドライシャンプー |
| EA922KS-2A 250ml ドライシャンプー |
ウェブカタログ画像
拡大
