品番 : EA924-22
品名 : 40mm 作業用ベルト(黒)
仕様
| ベルト幅 | 40mm | ベルト長 | 1500mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | バックル形状 | 穴無し |
| 材質 | ナイロン100% | 適用胴囲 | 1300~1400mm |
| バックル部はスチール製となっております。 | |||
| バックル部で長さ調整可能 ①バックルのフック部分を道具等を用いて開いてベルトを抜きます。 ②ベルトの長さを体に合わせ余裕を持たせてバックル側のベルト端末をカットします。 ③ベルトをバックルに装着します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/07 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924-21 40mm 作業用ベルト(青) |
| EA924-22 40mm 作業用ベルト(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
