品番 : EA924-45A
品名 : 40mm 作業用ベルト(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ベルト材質 | ナイロン100% | バックル部 | スチール製 |
---|---|---|---|
サイズ | 幅40mm×長さ1500mm | バックル | ダブル |
バックル部でベルトの長さ調整可能 | |||
カラー | ブルー | 適用胴囲 | 1320~1440mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 03:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA924-43A 40mm 作業用ベルト(ネイビー) |
EA924-44A 40mm 作業用ベルト(ブラック) |
EA924-45A 40mm 作業用ベルト(ブルー) |
拡大