品番 : EA924-47
品名 : 40x1500mm 作業用ベルト(OD)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ベルト幅 | 40mm | ベルト胴周り | 1320~1440mm |
|---|---|---|---|
| バックル形状 | シングル | 色 | OD色 |
| ベルト材質 | ナイロン | バックル材質 | スチール(黒ニッケルメッキ) |
| ベルト長 | 1500mm | ||
| バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/31 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924-46 40x1500mm 作業用ベルト(OD) |
| EA924-47 40x1500mm 作業用ベルト(OD) |
ウェブカタログ画像
拡大
