詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924BB-23A

品名 : 45mm 作業用ベルト(カモフラージュ/Mサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ベルト幅(mm) 45 ベルト胴周り(mm) 863~965
カラー カモフラージュ バックル形状 ワンタッチ式
材質 ナイロン
ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/01 10:45現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA924BB-13A 45mm 作業用ベルト(カモフラージュ/Sサイズ)
EA924BB-23A 45mm 作業用ベルト(カモフラージュ/Mサイズ)
EA924BB-33A 45mm 作業用ベルト(カモフラージュ/Lサイズ)
EA924BB-43A 45mm 作業用ベルト(カモフラージュ/LLサイズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top