品番 : EA924BB-54
品名 : 44x1168mm 作業用ベルト(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ベルト幅(mm) | 44 | ベルト長 | 1168mm |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | バックル | 穴無し |
材質 | ナイロン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA924BB-54 44x1168mm 作業用ベルト(黒) |
EA924BB-55 44x1168mm 作業用ベルト(コヨーテ) |
EA924BB-56 44x1168mm 作業用ベルト(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)