品番 : EA925AC-22
品名 : 100x 50x170mm 小物ケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 100×50×170(H)mm | ベルト通し幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(1680デニール) | カラビナ開口幅 | 8mm |
| カバーを片手で開閉できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925AC-22 100x 50x170mm 小物ケース |
| EA925AC-23 100x 50x180mm 小物ケース |
| EA925AC-24 120x 50x160mm 小物ケース |

