品番 : EA925CE-33
品名 : 300x160x250mm オープンバッグ
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | CB-300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×160×250(H)mm | 材質 | 表面:高品質ポリエステル 裏面:PVCコーティング加工 底部:エフトロン・発泡ポリエチレン |
| 底補強タイプ | 中にエフトロン底板付 | ポケット数 | 7個 |
| 重量 | 410g | ||
| 補強リング入 | |||
| 底面クッション付 | |||
| 多機能ポケットを配置しております。 | |||
| 耐久性、耐光性、収納性抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/28 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CE-32 240x200x250mm オープンバッグ |
| EA925CE-33 300x160x250mm オープンバッグ |
