詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CE-9

品名 : 420x210x340mm オープンバッグ

仕様

メーカー リングスター 型番 MB-420U
サイズ 420×210×340(H)mm 底補強タイプ 中にエフトロン底板付
ポケット数 19(内側:12個、外側:7個) 材質 ポリエステル
重量 1.3kg
ショルダーベルト付
多機能ポケットを配置しております。
耐久性、耐光性、収納性抜群です。
追加説明
カタログ価格

7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1525ページ
バリエーション一覧
EA925CE-8 360x210x295mm オープンバッグ
EA925CE-9 420x210x340mm オープンバッグ
ウェブカタログ画像
  • 持ち手(H2)…180mm

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top