品番 : EA925CH-17
品名 : 350x200x240mm 角型オープンバッグ(オレンジ)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | TBT-3500 |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | サイズ | 350×200×240(H)mm |
| 材質 | ポリエステル | ポケット数 | 内:15個 外:4個 |
| 重量 | 870g | ||
| ショルダーベルト付 | |||
| バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CH-16 350x200x240mm 角型オープンバッグ(グリーン) |
| EA925CH-17 350x200x240mm 角型オープンバッグ(オレンジ) |
