品番 : EA925CM-32
品名 : 250x160x 20mm 小物バック(ネイビー)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 250×20×160 | カラー | ネイビー |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 重量(g) | 220 |
| サコッシュ、ボディバッグ、ミニショルダーバッグ、ウエストバッグと様々な持ち方が可能 | |||
| 取り外し可能なショルダーベルト付き | |||
| 本体前面はスマートフォンも入るファスナーポケット付き | |||
| メイン収納部は3層構造で小物を分けてきれいに収納可能。 | |||
| 内部にはファスナーポケットとオープンポケット付き | |||
| 背面は通気性の良いメッシュ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/16 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1535ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CM-31 250x160x 20mm 小物バック(グリーン) |
| EA925CM-32 250x160x 20mm 小物バック(ネイビー) |
| EA925CM-33 250x160x 20mm 小物バック(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
