詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925DB-1

品名 : 50x50x139mm ツールポーチ(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
かがんでも動きの邪魔にならないコンパクトモデル

仕様

かがんでも動きの邪魔にならないコンパクトモデル
材質 ポリエステル(600デニール) サイズ(W×D×H) 50×50×139mm
ベルト通し幅 45mm ブラック
モールシステム対応のリュックサックに取付ける事ができます。
追加説明
カタログ価格

3,860 (税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 15:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA925DB-4
  • 品番

    EA925DB-4

  • コメント

    カモフラージュ

バリエーション一覧
EA925DB-1 50x50x139mm ツールポーチ(ブラック)
EA925DB-2 50x50x139mm ツールポーチ(コヨーテ)
EA925DB-3 50x50x139mm ツールポーチ(OD色)
EA925DB-4 50x50x139mm ツールポーチ(カモフラージュ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top