詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925DB-39

品名 : 203x165x 25mm 小物ポーチ(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 203(W)×25(D)×165(H)mm カラー OD色
材質 ポリエステル(600デニール)
内側はPVC加工が施されています。
ベルトに取り付けての使用も可能
3辺にファスナーが付いているため大きく開くことができます。
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 15:05現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA925DB-37
バリエーション一覧
EA925DB-37 203x165x 25mm 小物ポーチ(黒)
EA925DB-38 203x165x 25mm 小物ポーチ(コヨーテ)
EA925DB-39 203x165x 25mm 小物ポーチ(OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top