品番 : EA925DB-43
品名 : 152x 50x165mm 小物ポーチ(OD色)
仕様
| サイズ | 152(W)×50(D)×165(H)mm | カラー | OD色 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | ||
| 内側はPVC加工が施されています。 | |||
| ベルトに取り付けての使用も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/06 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1531ページ 2539ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925DB-41 152x 50x165mm 小物ポーチ(黒) |
| EA925DB-42 152x 50x165mm 小物ポーチ(コヨーテ) |
| EA925DB-43 152x 50x165mm 小物ポーチ(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
