品番 : EA925KD-102
品名 : サスペンダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | YPLLCRX-LRE |
---|---|---|---|
サスペンダー | 腰回り:L(100~120cm) ベルト幅:46㎜ |
ベルトサポーター | 長さ:900㎜ 幅:150㎜ |
〈サスペンダー仕様〉 | ・ベルトずれを防止するシリコンストッパー付 ・★体の動きに柔軟に対応するアクティブリング ・サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。 |
〈ベルトサポーター仕様〉 | ・型崩れを防止するリベットロック構造 ・しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造 ・丈夫でフィット感抜群の超立体ダブルクッション |
重量 | 647g | 材質 | サスペンダー本体:ポリエステル サスペンダー バックル:POM 胴当てベルト本体:ナイロン |
体の動きになじむアクティブフィット構造 | |||
操作が簡単なサイズ調整部 | |||
装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構 | |||
サポート力を高める幅広設定 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 11:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA925KD-101 サスペンダー |
EA925KD-102 サスペンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)