詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925KD-112

品名 : サスペンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 YPL-BK
腰回り L(100~120cm) ベルト幅 46㎜
適合身長 175~185cm 重量(g) 278
ベルトカラー 材質 本体:ポリエステル
バックル:POM
ベルトずれを防止するシリコンストッパー付
★体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。
墜落制止用器具、ベルトサポーター(EA998JB-17)は別売です。
操作が簡単なサイズ調整部
体の動きになじむアクティブフィット構造
追加説明
カタログ価格

5,040 (税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 04:16現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA925KD-110 サスペンダー
EA925KD-111 サスペンダー
EA925KD-112 サスペンダー
ウェブカタログ画像
  • ※画像のベルトサポーター(EA998JB-17)は別売です。
  • ★体の動きに柔軟に対応するアクティブリング

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top