詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925M-70

品名 : φ300x300mm/ 21L 自立型バケツ(フタ無/迷彩)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
不使用時はコンパクトに折りたためます

仕様

材質 ポリエステル (600デニール) サイズ(mm) φ300×300(H)
容量 21L
工事・建築の現場や農作業・造園作業作業など幅広い場面での使用を想定しています。
不使用時はコンパクトに折り畳めます。大量保管する場合でもそんなに場所をとりません。
両サイドに持ち手を設けましたので、二人がかりで運ぶこともできます。
スプリングの力で自立します。
水抜け穴付き(水は溜められません)
追加説明
カタログ価格

3,410 (税抜)/ 3,751 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/07 20:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA925M-80
バリエーション一覧
EA925M-70 φ300x300mm/ 21L 自立型バケツ(フタ無/迷彩)
EA925M-71 φ400x450mm/ 56L 自立型バケツ(フタ無/迷彩)
EA925M-71AA φ450x600mm/100L 自立型バケツ(フタ無/迷彩)
EA925M-72 φ550x700mm/166L 自立型バケツ(フタ無/迷彩)
EA925M-73 φ600x900mm/250L 自立型バケツ(フタ無/迷彩)
ウェブカタログ画像
  • 室内・屋外問わず一時的な物入れ・ゴミ箱として使用ができます。(写真はEA925M-81です)
  • ワンタッチバックル付き
  • 水抜き穴付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top