詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MF-107

品名 : 430x400(120)mm 保冷袋(ジップ付/10枚)

仕様

メーカー 酒井化学工業 型番 C7Z
商品名 ミナクールパック サイズ(mm) 外寸:430×400+120(底マチ)
内寸:295×400+120(ジップ下325)
材質 アルミPET、PE 入数 10枚
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。
形崩れや片寄りが気になるものも、しっかり安定させて運べます。
開口部にジップ付にて香りも逃がしません。
持ち手穴・ジップ付
※ジップは、持ち手穴下部より約1.5cmの位置についています。
底板なし
追加説明
カタログ価格

3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 18:53現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2127ページ 2455ページ
バリエーション一覧
EA925MF-105 260x305( 70)mm 保冷袋(ジップ付/20枚)
EA925MF-106 330x345(130)mm 保冷袋(ジップ付/10枚)
EA925MF-107 430x400(120)mm 保冷袋(ジップ付/10枚)
ウェブカタログ画像
※代表画像
入数:10枚
  • ※代表画像\n入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top