品番 : EA925MF-37C
品名 : 300x225x280mm/15L 保冷バッグ
仕様
| メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81670423 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約15L | サイズ | 約300(W)×225(D)×280(H)mm |
| 収納サイズ | 約310(W)×280(D)×80(H)mm | 材質 | ポリエステル、アルミ膜、EPE、PEVA、PP |
| 重量 | 約700g | ||
| 10mm厚の断熱材で冷たさをキープ。 保冷力に差をつける、たためる抗菌クーラー | |||
| 夏場でも長時間保冷力を保つため、厚手(10㎜)の断熱材を使用。 | |||
| ジッパー部分の裏にも断熱材を使用し、冷気の流出を防ぎます。 | |||
| 内側生地に抗菌加工を施しているので、保存時の衛生面を保ち、お子様がいる家庭でも安心してご使用いただけます。 | |||
| 簡単に折りたためるスリム収納 | |||
| 女性も持ちやすい、斜めハンドル | |||
| 耐水性に優れています。 | |||
| ※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MF-37C 300x225x280mm/15L 保冷バッグ |
| EA925MF-38A 360x285x330mm/25L 保冷バッグ |
| EA925MF-39B 420x290x330mm/35L 保冷バッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
