品番 : EA925MF-43
品名 : 340x260x330mm/24L 保冷バッグ
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-1852 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 24L | サイズ | 340(W)×260(D)×330(H)mm |
| 材質 | 本体表地:アルミ蒸着シート 内面裏地:EVA樹脂 断熱材:ポリエチレンフォーム(6㎜厚) 中敷:ポリエチレン(1.0mm厚) ヒモ・バックル:ポリプロピレン |
収納目安 | 350ml缶:24本 500mlボトル:15本 |
| 重量 | 500g | ||
| 折りたたんで運べる便利なクーラーバッグ | |||
| コンパクトに収納できるマジックベルト付き | |||
| 通気性の良いメッシュポケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MF-42 310x260x250mm/15L 保冷バッグ |
| EA925MF-43 340x260x330mm/24L 保冷バッグ |
| EA925MF-44 440x280x330mm/35L 保冷バッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
