品番 : EA925MF-91
品名 : 250x300mm 保冷袋(内袋用/40枚)
仕様
| メーカー | 酒井化学工業 | 型番 | CS2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミナクールパック | サイズ(mm) | 外寸:250×300 内寸:245×300 |
| 材質 | アルミPET、PE | 入数 | 40枚 |
| レジ(ポリ袋)や、紙袋に入れて運ばれる保冷袋の個包装に便利です。 | |||
| 両面テープ・持ち手穴を省いたシンプルな形態 | |||
| シール巾がありませんので、折り込みやテープ止めがしやすくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2127ページ 2455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MF-91 250x300mm 保冷袋(内袋用/40枚) |
| EA925MF-92 290x400mm 保冷袋(内袋用/40枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:40枚
