品番 : EA925MK-15A
品名 : 230x100mm ペンチ・ドライバーホルダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 牛革(黒染め) | ベルト通し幅 | 65mm |
---|---|---|---|
重量(g) | 220 | 仕様 | 2段タイプ 1段目2つに仕切 |
サイズ(mm) | 100×240(H) | ベルト差込部分 | スタンダード |
特長 | 鋲打ち仕上げ 底はありません。すべて貫通しています。 |
内寸(mm) | 1段目 左側上部:27×25 右側上部:30×25 長さ:135 2段目 上部:38×15 下部:25×10 長さ:87 |
二重の革縫いをしているので、長時間の使用でも型崩れしません。 | |||
高級硬表皮(4mm)使用。 | |||
台部・本体硬表皮二重皮縫。 |
追加説明 |
廃番商品とは製造元のメーカーが違います。その為、以前のメーカーロゴの代わりにESCOロゴが刻印されていますが、それ以外は寸法、材質といった商品的な違いは全くありません(2009/4/19/1014) |
---|
カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 09:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |