品番 : EA925MK-36A
品名 : 340x100mm 充電ドライバーホルダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 牛革(黒染め) | ||
---|---|---|---|
ロングビットを差し込んだままで収納できます。 | |||
両サイドにビットホルダー付 | |||
ホルダー下部にビット通し穴付 | |||
二重革縫いしているので、長時間の使用でも型崩れしません。 | |||
サイズ(mm) | 80×270(H) | ベルト通し幅 | 50mm |
ベルト差込部分 | ワンタッチ式 |
追加説明 |
廃番商品とは製造元のメーカーが違います。その為、以前のメーカーロゴの代わりにESCOロゴが刻印されていますが、それ以外は寸法、材質といった商品的な違いは全くありません(2009/4/19/1014) |
---|
カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 22:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |