品番 : EA925TC-5
品名 : 85x 80x110mm 着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFKHS-CLW |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 85×80×110(H) | ベルト通し幅 | 53㎜ |
カラビナ全長 | 110㎜ | カラビナ開口幅 | 32㎜ |
材質 | 本体:ステンレス 嵌合部:スチール セフ:ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂 |
重量(g) | 340 |
取付重量 | 3kg以内 | 装着工具 | インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他 |
破断強度はアルミの約2倍!高強度ステン仕様 | |||
耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス | |||
着脱自在な工具ホルダー | |||
横滑り防止ストッパー付 | |||
ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい | |||
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 06:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA925TC-4 80x 78x 95mm 着脱式ツールホルダー(カラビナダブル) |
EA925TC-5 85x 80x110mm 着脱式ツールホルダー(カラビナダブル) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
部品 | EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー |
オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)