詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925YA-3

品名 : 250x 250mm 電工バケツ

仕様

サイズ φ250×250(H)mm 材質 ポリプロピレン
底を二重生地にした補強タイプです。
追加説明
カタログ価格

4,840 (税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/03/29 07:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1522ページ
バリエーション一覧
EA925YA-3 250x 250mm 電工バケツ
EA925YB-2 150x 200mm ミニバケツ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top