品番 : EA926CC-52A
品名 : [L] アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用)
仕様
| 用途 | 床積み作業、ケース運搬、長時間保持、反復作業に | サイズ | L |
|---|---|---|---|
| 身長 | 170~185cm | 手首周囲 | 18~28cm |
| 重量 | 154g | 材質 | ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン |
| 簡単装着で腕の負担軽減に特化したアシストギア | |||
| 腕だけをアシストするシンプル設計で、持ち上げ動作・保持動作をアシストします。 | |||
| 装着は「背負って・腕を通して・ベルトの調整」の3ステップ | |||
| 腰回りを邪魔しないため、お手持ちのコルセット・腰用ベルトや骨盤帯と併用して使用可能 | |||
| 暑さ対策として、背中部分に保冷剤などを収納できるポケットを装備 | |||
| 手洗い・水洗いによる洗濯でメンテナンス可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CC-51A [M] アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用) |
| EA926CC-52A [L] アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
