品番 : EA926CE-2
品名 : [M] サポーター(手首右用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | M | 親指周囲 | 5.5~7cm |
|---|---|---|---|
| 手首周囲 | 15~18cm | 仕様 | 右用 |
| 材質 | ナイロン、ポリウレタン | ||
| カットしてサイズ調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CE-2 [M] サポーター(手首右用) |
| EA926CE-3 [L] サポーター(手首右用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA926CE-6 : [S] サポーター(手首左用) |
| 仕様別商品 | EA926CE-7 : [M] サポーター(手首左用) |
| 仕様別商品 | EA926CE-8 : [L] サポーター(手首左用) |
ウェブカタログ画像
拡大
