詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926CE-23

品名 : [L] サポーター(親指用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ L 親指周囲 6~7cm
手首周囲 16~18cm 材質 ナイロン、ポリウレタン、シリコン
用途 デスクワークや水仕事にもおすすめです。
薄くて軽く装着も簡単です。
手首の内側にシリコン滑り止め
特殊な貼り合わせ加工とフリーカット素材で段差が無くフィット性があります。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 14:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2265ページ
バリエーション一覧
EA926CE-21 [S] サポーター(親指用)
EA926CE-23 [L] サポーター(親指用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top