品番 : EA926CE-31
品名 : [フリー] サポーター(MP関節右用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
親指周囲 | ~7.5cm | 手首周囲 | 13~21cm |
---|---|---|---|
仕様 | 右用 | 材質 | ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン |
関節を守りつつ、親指を自由に動かせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/17 03:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA926CE-31 [フリー] サポーター(MP関節右用) |
EA926CE-32 [フリー] サポーター(MP関節左用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)