品番 : EA927-152
品名 : 360x25x270mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-H13BKN |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:360×25×270 内寸:330×40×235 |
収納サイズ | PC収納:13.3インチノートパソコン用 |
| 材質 | 低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル | 重量 | 420g |
| dynabook R82 | |||
| 持ち運びに便利なハンドル付きです。 | |||
| ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。 | |||
| 衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。 | |||
| 内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。 | |||
| ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。 | |||
| マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2009ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-151 335x25x255mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) |
| EA927-152 360x25x270mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) |
| EA927-153 425x25x310mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
